Gumbasta/posebna baterija LS14250

Št. art.: 081560 LS14250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Li-kovinski
Oznaka baterije LS14250
Mednarodna velikost izvedbe LS14250
Nazivna napetost 3,6 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 9 g
Vrsta izdelka Gumbasta baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081560 LS14250
EAN/GTIN 2050001666383
Številka proizvajalca 950/02

Opis

Izvedba:

Kakovostne posebne baterije
Tudi za elektronske ključavnice

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico