Gumbasta/posebna baterija CR2025

Št. art.: 081560 CR2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.491 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Li-kovinski
Oznaka baterije CR2025
Mednarodna velikost izvedbe CR2025
Nazivna napetost 3 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 4 g
Vrsta izdelka Gumbasta baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081560 CR2025
EAN/GTIN 4013674020140
Številka proizvajalca 5020142

Opis

Izvedba:

Kakovostne posebne baterije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico