Gumbasta/posebna baterija, Tip baterij: CR2016

Št. art.: 081560 CR2016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Li-kovinski
Oznaka baterije CR2016
Mednarodna velikost izvedbe CR2016
Nazivna napetost 3 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 4 g
Vrsta izdelka Gumbasta baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081560 CR2016
EAN/GTIN 4013674020089
Številka proizvajalca 5020082

Opis

Izvedba:

Kakovostne posebne baterije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico