Gumbasta/posebna baterija CR2430

Št. art.: 081560 CR2430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih baterij 1
    Kemijska sestava Li-kovinski
    Oznaka baterije CR2430
    Mednarodna velikost izvedbe CR2430
    Nazivna napetost 3 V
    možnost ponovnega polnjenja ne
    Masa na kos 7 g
    Vrsta izdelka Gumbasta baterija

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081560 CR2430
    EAN/GTIN 4013674020096
    Številka proizvajalca 5020092

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostne posebne baterije

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico