Gumbasta/posebna baterija LR41

Št. art.: 081560 LR41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Alkalna manganova
Oznaka baterije AG3
Mednarodna velikost izvedbe LR41
Nazivna napetost 1,5 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 2 g
Vrsta izdelka Gumbasta baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081560 LR41
EAN/GTIN 4013674015337
Številka proizvajalca 5015332

Opis

Izvedba:

Kakovostne posebne baterije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico