Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V DS15/300

Št. art.: 077512 DS15/300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DS15/300
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.100 W
Maksimalno število vrtljajev 1.450 min-1
⌀ brusne plošče D 300 mm
Širina brusne plošče T 40 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 76 mm
Masa 80 kg
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077512 DS15/300
EAN/GTIN 2050001673954
Številka proizvajalca DS15/300

Opis

Izvedba:

Izredno miren tek motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.
Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.