{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Brusni stroj | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid, zelen | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 80 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Specifikacija | Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J | |
Notranji ⌀ reducirnega obroča | 51 mm; 40 mm | |
Oblika | 5 | |
⌀ plošče D | 300 mm | |
Širina plošče T | 40 mm | |
⌀ izvrtine H | 76 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusne plošče za stacionarne brusne stroje |
Številka izdelka | 596610 SC80 | |
EAN/GTIN | 9003170014267 | |
Številka proizvajalca | 34035709 |