Prislonska miza za obdelovanec, desna AT2

Št. art.: 077525 AT2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AT2
Primerno za stroj DS15
Vrsta izdelka Odlagalna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077525 AT2
EAN/GTIN 2050001890153
Številka proizvajalca AT2 RECHTS

Opis

Izvedba:

Masivna prislonska miza za obdelovanec s kotnim prislonom. Nagib v območju −5° in +15°. Kotni prislon je nastavljiv 2 × 90°.

Opomba:

Za uporabo v kombinaciji s prislonsko mizo za obdelovanec je potreben poseben brusni disk z vdolbino (npr. oblika 5). Primerne ščitnike nadete pod art. 077509. Ni združljivo z brusnim strojem z dvema brusnima ploščama vključno z odsesavanjem, art. 077514.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico