Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V, Tip: DS04/150

Št. art.: 077512 DS04/150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DS04/150
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 250 W
Maksimalno število vrtljajev 2.900 min-1
⌀ brusne plošče D 150 mm
Širina brusne plošče T 25 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 51 mm
Masa 14 kg
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077512 DS04/150
EAN/GTIN 2050001674166
Številka proizvajalca DS04/150

Opis

Izvedba:

Izredno miren tek motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.
Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.