{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | DS04/175 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 250 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.900 min-1 | |
⌀ brusne plošče D | 175 mm | |
Širina brusne plošče T | 25 mm | |
⌀ izvrtine brusne plošče H | 51 mm | |
Masa | 15 kg | |
Vrsta izdelka | Brusni stroj z dvema brusnima ploščama |
Številka izdelka | 077512 DS04/175 | |
EAN/GTIN | 2050001674173 | |
Številka proizvajalca | DS04/175 |