Vrtalno kladivo GBH540DCE

Št. art.: 075510 GBH540DCE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Držalo: SDS Max
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Max

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Držalo SDS Max
Oznaka proizvajalca GBH 5-40 DCE
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 40 mm
Maksimalno število udarcev 3.050 min-1
Udarna energija 8,8 J
Poraba moči 1.150 W
Oblika vpenjala za orodja SDS Max
Masa 6,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 10,5 m/s2
Primerno za material Zid; Beton; Kamen; Jeklo
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075510 GBH540DCE
EAN/GTIN 3165140461214
Številka proizvajalca 0611264000

Opis

Izvedba:

Večje večnamensko vrtalno kladivo z močnim udarnim mehanizmom (8,8 J udarne energije) in vpenjalom orodij SDS-max.
  • Blaženje vibracij Vibration-Control skrbi za prijetnejše delo tudi pri daljši uporabi.
  • Samodejna blokada stikala za največje udobje pri dolgotrajni uporabi sekačev.
  • Constant-Electronic, prikazovalnik Service und prikaz Standby za največje udobje pri delu.
  • Nastavno kolesce za spremenljivo nastavitev števila vrtljajev in udarcev za optimalno zmogljivost.

Prednosti:

Vibration Control.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem, krpo za čiščenje stroja.
Vklj. s tubo z mastjo, dodatnim ročajem, krpo za čiščenje stroja in kovčkom.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico