{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Držalo | SDS Plus | |
Oznaka proizvajalca | GBH 2-26 F | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 26 mm | |
Maksimalno število udarcev | 4.000 min-1 | |
Udarna energija | 2,7 J | |
Poraba moči | 830 W | |
Oblika vpenjala za orodja | SDS-plus | |
Masa | 2,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 16,5 m/s2 | |
Primerno za material | Zid; Beton; Kamen | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | 075510 GBH226F | |
EAN/GTIN | 3165140859202 | |
Številka proizvajalca | 06112A4000 |