Adapter SDS-MAX do SDS-PLUS, Tip: 1

Št. art.: 789049 1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Držalo: SDS Max; SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 224
Pogon SDS-MAX
Pogonski profil SDS-PLUS
Držalo SDS Max; SDS Plus
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789049 1
EAN/GTIN 4062406569051
Številka proizvajalca 789049 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Adapter za hitro menjavo s funkcijo klika za preprosto menjavo orodja.

Uporaba:

Za stroje z nastavkom SDS MAX za vpenjanje vrtalnih orodij z držalom SDS PLUS; na ta način je mogoče v težkih vrtalnih kladivih uporabljati svedre z malim ⌀.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico