Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine dolgi 6-12 mm

Št. art.: 787055 6-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število svedrov 4
    Rezalni material HM
    Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
    Držalo cilindrično držalo
    ⌀ svedra 6 mm - 12 mm
    Število rezil Z 2
    Vrsta izdelka Večnamenski svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 787055 6-12
    EAN/GTIN 9002741072880
    Številka proizvajalca 100808100

    Opis

    Izvedba:

    Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu.
    Celotna dolžina 400 mm, dolžina spirale 300 mm.

    Uporaba:

    Natančno stružno vrtanje v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

    Vsebina:

    Po 1 sveder: Vel. (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

    Opomba:

    Pozor − uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico