{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 6 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Dolžina spirale | 300 mm | |
celotna dolžina | 400 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri |
Številka izdelka | 787045 6 | |
EAN/GTIN | 9002741045921 | |
Številka proizvajalca | 0073000600100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, ⌀ svedra: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.676 kosov na zalogi
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | |
⌀ svedra | 6 mm | 6 mm |
celotna dolžina | 400 mm | 100 mm |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 300 mm | 60 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | brez udarnega vrtanja |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri | Večnamenski svedri |