Akumulatorski udarni vijačnik GDX18V210C

Št. art.: 074052 GDX18V210C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GDX18V210C
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Stopnje vrtilnega momenta 3
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Maksimalni vrtilni moment v trdo 210 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 4.100 min-1
Maksimalni odlomni moment 370 Nm
Profil vpenjala za orodje Notranji 6-kotnik, zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col; 1/4 col
Masa 1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 9,8 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074052 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587745
Številka proizvajalca 06019J0203

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vijačnik.
  • Desni/levi tek.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
Močan udarni vijačnik z 2 načinoma delovanja za kovino in les ter povezljivostjo Bluetooth.
  • Posebno držalo za orodje, kombinirano, 1/2-colski 4-kotnik in 1/4-colski 6-kotnik.
  • 3-stopenjski PowerControl – za različne vrtilne momente pri različnih vrstah uporabe.
  • Več parametrov in načinov delovanja je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073867.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico