{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GBA 18 V 5,0 Ah | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Primerne za | Bosch 18 V | |
Masa posameznega akumulatorja | 620 g | |
Vrsta izdelka | Akumulator |
Številka izdelka | 073854 B18 | |
EAN/GTIN | 3165140791649 | |
Številka proizvajalca | 1600A002U5 | |
Proizvajalec | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |