Li-ionski akumulator ProCore, 4,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: C18V

Št. art.: 073856 C18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ProCORE 18 V 4,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 515 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073856 C18
EAN/GTIN 3165140952873
Številka proizvajalca 1600A016GB

Opis

Izvedba:

Kompaktni zmogljivi Li-ionski akumulatorji.
  • Brez spominskega učinka.
  • Brez upada moči.
  • Majhno lastno praznjenje.
  • Hitro polnjenje akumulatorjev.
  • Velika zmogljivost tudi pri temperaturah pod 0 °C.

Akumulator ProCORE 18V Professional s tehnologijo CoolPack 2.0. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18 V in skladen z zahtevami združenja za akumulatorje AMPShare.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico