{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GDS 18V-450 HC | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 250 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji | 330 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji | 450 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M20 | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 450 Nm | |
Število vrtljajev v prostem teku | 2.300 min-1 | |
Število udarcev | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 1 | 1.900 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 2.500 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 3 | 3.300 min-1 | |
Maksimalni odlomni moment | 800 Nm | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.300 min-1 | |
Masa brez akumulatorja | 1,6 kg | |
Masa | 2,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074052 GDS18450HC | |
EAN/GTIN | 4059952568034 | |
Številka proizvajalca | 06019K4002 |