Akumulatorski udarni vijačnik GDS18V1000

Št. art.: 074052 GDS18V1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GDS18V-1000
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Stopnje vrtilnega momenta 3
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M24
Maksimalni vrtilni moment v trdo 1.000 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 2.600 min-1
Maksimalni odlomni moment 1600 Nm
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 2,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 13,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074052 GDS18V1000
EAN/GTIN 4059952564586
Številka proizvajalca 06019J8302

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vijačnik.
  • Desni/levi tek.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
Močan 18 V udarni vijačnik s tehnologijo BITURBO Brushless za najzahtevnejše vijačenje v kovino.
  • 3 stopnje hitrosti/vrtilnega momenta za izjemen nadzor števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073867.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico