Očala za varilce
Sorodne kategorije
Zakaj so varilna očala pri varjenju nujno potrebna?
Poškodbe oči spadajo med najpogostejše delovne nezgode pri varjenju. V splošnem obstajata dve različni nevarnosti, ki lahko poškodujeta oko pri delu z varilnim aparatom. Raztaljena kovina oddaja zelo močno svetlobo. Optično bleščanje s tolikšno intenzivnostjo vodi do tako imenovane začasne slepote. Pri tem gre za poškodbo roženice zaradi ultravijolične svetlobe. Razen tega prihaja pri varjenju do iskrenja. Majhni delci lahko poškodujejo oko tako zaradi svoje visoke hitrosti kot tudi zaradi svoje visoke temperature.
Z varilnimi očali je nevarnost poškodb oči skoraj v celoti izključena. Zaradi tega spada zaščita oči poleg ustreznih delovnih rokavic za varilce k obvezni osebni varovalni opremi varilcev. V spletni trgovini Hoffmann Group najdete obsežno ponudbo varilnih očal.
Katere vrste varilnih očal obstajajo?
Zaščitna očala so največkrat izdelana v univerzalnih velikostih. Vendar pa obstajajo majhne razlike glede oblike in izvedbe, specifične za posamezne ponudnike. Neodvisno od njihove vrste so varilna očala vedno sestavljena iz okvirja in stekel. Te je mogoče na podlagi njihovega filtrskega učinka razdeliti na različne stopnje zaščite. Filtre podrobno opisuje evropski standard DIN EN 169. Za varilska dela so pomembne zlasti stopnje zaščite od 1,7 in 8:
- Stopnja zaščite 1,7: zaščita pred UV-žarki in razpršeno svetlobo za pomočnike pri pomožnih delih.
- Stopnja zaščite 2: nezahtevno plamensko rezanje.
- Stopnja zaščite 3: plamensko rezanje in varjenje lahkih kovin.
- Stopnja zaščite 4: varjenje in trdo lotanje do 70 litrov acetilena na uro.
- Stopnja zaščite 5: varjenje in trdo lotanje (70–200 litrov acetilena na uro) in plamensko rezanje (900–2000 litrov kisika na uro).
- Stopnja zaščite 6: varjenje in trdo lotanje (200-800 litrov acetilena na uro) in plamensko rezanje (2.000–4.000 litrov kisika na uro).
- Stopnja zaščite 7: varjenje in trdo lotanje (več kot 800 litrov acetilena na uro) in plamensko rezanje (4.000–8.000 litrov kisika na uro).
- Stopnja zaščite 8: plamensko rezanje (več kot 8.000 litrov kisika na uro).
Varilna očala za uporabnike očal
Medtem ko na primer obrazne dihalne maske za uporabnike očal pogosto niso primerne, je v segmentu varilnih očal na voljo celo več možnosti. Po eni strani so številna zaščitna očala zasnovana za nošenje kot zaščitna nadočala. Pri tem korekcijska očala še vedno zagotavljajo vid, zaščitna nadočala pa zaščitijo oči. Po drugi strani ponujajo nekateri dobavitelji modele z integrirano dioptrijo v različnih izvedbah. Takšna očala lahko imajo največ tri dioptrije.
Kako je treba čistiti varilna očala?
Za čiščenje zaščitnih očal ni potrebno veliko dela. Navadno jih je mogoče očistiti z vodo in krpo. Uporabiti je mogoče tudi blaga čistila ali mila. Uporaba alkoholnih in abrazivnih čistil je neprimerna. Ta so lahko namreč v določenih okoliščinah agresivna za materiale zaščitnih očal. Tudi suhemu čiščenju se je treba izogibati, saj obstaja nevarnost opraskanja stekel zaradi umazanije, ki je na očalih. Ob dvomu ravnajte v skladu s proizvajalčevimi navodili za čiščenje.
Naročite kakovostna varilna očala v spletni trgovini Hoffmann Group
Kupite primerno osebno varovalno opremo za varilce tukaj v spletni trgovini Hoffmann Group. Pri nas najdete široko izbiro varilnih očal, ki so funkcionalna in robustna in so prijetna za nošenje, z najboljšim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Razen tega zagotavljamo obsežno ponudbo izdelkov osebne varovalne opreme (OVO) za različna področja uporabe. Odkrijte izdelke vrhunske kakovosti in se veselite zanesljivih storitev.