Očala za likanje uvex astrospec 2,0 Grey varilec zaščita 5 inf. Plus

Št. art.: 9164145
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9164145
EAN/GTIN 4031101604213
Številka proizvajalca 9164145
L-število L01660 553

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex astrospec 2.0
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka okvirja: W 166 FT CE
  • Oznaka leč: 5
  • Odtenek leč: siv varilna zaščita 5
  • Lastnosti odtenka leč: popolno zaznavanje barv glede na uvexove filtre za zaščito pred soncem/prepoznavanje barv signala
  • Barva (filter) leč: siva
  • Prepustnost: 2%
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico