{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ultrasonic | |
Oznaka stekel | 2-1,2W 1 BKN | |
Oznaka dodatnega stekla | 5 W 1 | |
Oznaka okvirja | W 166 34 B CE | |
Prevleka stekla | brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam | |
UV-zaščita | UV400 | |
Material stekel | Polikarbonat | |
Izvedba | Zaščitna nadočala | |
Zaščitna stopnja IR-filtra | 5 | |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala za varilce |
Številka izdelka | 096594 5 | |
EAN/GTIN | 4031101517780 | |
Številka proizvajalca | 9302045 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Zaščitna očala za varilce, s polnim vidnim poljem uvex ultrasonic flip-up, Stopnja zaščite: 5
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
31,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
740 kosov na zalogi
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.273 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Material stekel | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
UV-zaščita | UV400 | standardni | standardno |
Oznaka okvirja | W 166 34 B CE | CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F | HO EN166 FT CE |
Oznaka stekel | 2-1,2W 1 BKN | 5 HO 1 F | 5 HO 1 FT |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala za varilce | Zaščitna očala za varilce | Zaščitna očala za varilce |