{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | i-vo | |
Oznaka stekel | 5 W 1 FTKN | |
Oznaka okvirja | W 166 FT CE | |
Prevleka stekla | brez rosenja; odporno proti praskam | |
UV-zaščita | UV400 | |
Lastnosti okvirja | zaušne blazinice; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka | |
Material stekel | Polikarbonat | |
Zaščitna stopnja IR-filtra | 5 | |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala za varilce |
Številka izdelka | 096546 5 | |
EAN/GTIN | 4031101510798 | |
Številka proizvajalca | 9160045 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udobna zaščitna očala za varilce uvex i-vo 5
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
18,48 €
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
956 kosov na zalogi
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.922 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka stekla | brez rosenja ;odporno proti praskam | ||
Material stekel | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
Zaščitna stopnja IR-filtra | 5 | ||
UV-zaščita | UV400 | standardni | standardno |
Oznaka okvirja | W 166 FT CE | CE HO EN 166 F, CE HO EN 169 F | HO EN166 FT CE |
Oznaka stekel | 5 W 1 FTKN | 5 HO 1 F | 5 HO 1 FT |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala za varilce | Zaščitna očala za varilce | Zaščitna očala za varilce |