Komfortna zaščitna očala uvex i-vo CLEAR

Št. art.: 096515 CLEAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.825 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • Prevleka stekla: brez meglenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija i-vo
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FTKN
Prevleka stekla brez meglenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Tovarniška številka 9160.265
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096515 CLEAR
EAN/GTIN 4031101256382
Številka proizvajalca 9160265

Opis

Izvedba:

Dvokomponentna zaščitna očala skrbijo z mehkimi komponentami v predelu nosu, čela in ušes za posebej visoko udobje nošenja tudi pri dolgotrajni uporabi. Naklon in dolžina lokov sta individualno nastavljiva. Odlična odpornost proti kemikalijam in odpornost proti praskam na zunanji strani.
Prevleka Uvex supravision excellence za dodatno odpornost proti rosenju na notranji strani.

Standard:

EN 166
EN 170