Očala za likanje uvex futura Grey varilec zaščita 3 Infradur

Št. art.: 9180143
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9180143
EAN/GTIN 4031101604084
Številka proizvajalca 9180143
L-število L01660 23

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex futura
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka na okvirju: W 166 F CE
  • Oznaka na leči: 3
  • Odtenek leče: siva varilna zaščita 3
  • Lastnosti odtenka leče: popolno zaznavanje barv glede na uvexove filtre za zaščito pred soncem/signalno prepoznavanje barv
  • Barva (filter) leče: siva
  • Prepustnost: 13 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT K CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico