PDJNR 2525M-15-JHP Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603121
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603121
EAN/GTIN 7291075293944
Številka proizvajalca 3603121
L-število L23990 1490

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 36 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 1506
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico