S40U PWLNR-08 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606547
EAN/GTIN 7291075037654
Številka proizvajalca 3606547
L-število L23990 362

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin delitve 49 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm, višina stebla (H) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 080404-GN
  • DMin, odcep 49 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 59 mm
  • Višina vpenjala (H) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico