SSDCN 12-4 Držalo z vijačnim vpenjanjem za kvadratne obračalne rezalne ploščice, 7°-prosti kot.

Št. art.: 3600967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600967
EAN/GTIN 7291075095135
Številka proizvajalca 3600967
L-število L23990 1220

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-1/2 ″, dolžina glave (LH) 0,84″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,38″
  • Dolžina glave (levo): 0,84″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S... 4
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico