{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
sitsbredd | 460 mm | |
sitsdjup | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 580 mm | |
höjdinställningsområde | 590 mm - 860 mm | |
Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
Justering av sitslutningen i grader | 6 grad | |
Inställningsområde för sittdjup | 60 mm | |
färg sitsmaterial | svart | |
Produktslag | ESD-arbetssnurrstol |
Artikelnummer | 972675 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849943992 | |
Tillverkarens nummer | 9031C-9801-3218 |