Arbetssnurrstol, tygstoppning, med glidknappar och fotring, hög, Typ: BLACK

Art-nr.: 965272 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Utförande hög sitshöjd
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 590 mm - 860 mm
Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
Justering av sitslutningen i grader 6 grad
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965272 BLACK
EAN/GTIN 4016849943930
Tillverkarens nummer 9031H-MH01-3279

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med mjuk tygdyna. Bekväm och andningsaktiv, slitstark.
Arbetssnurrstol Work-Tec Ergo: Bekväm stoppning med ergonomiskt format ryggstöd och horisontal quiltning, med praktiska skjuthandtag i orange.
Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering.
Viktreglering från 45 till 120 kg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Work-Tec Ergo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen