ESD-arbetssnurrstol, Supertec, med hjul, låg ESD

Art-nr: 972676 ESD
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyftförmåga stol 120 kg
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Serie Work-Tec Ergo
    Utförande med hjul
    sitsbredd 460 mm
    sitsdjup 470 mm
    ryggstöd höjd 580 mm
    höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
    Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
    Justering av sitslutningen i grader 6 grad
    Inställningsområde för sittdjup 60 mm
    färg sitsmaterial svart
    Produktslag ESD-arbetssnurrstol

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972676 ESD
    EAN/GTIN 4016849943985
    Tillverkarens nummer 9033C-CP01-3218

    Benämning

    Utförande:

    säte och ryggstöd av ledande ESD-Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna.
    Viktreglering från 45–120 kg.

    Norm:

    Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Från samma serie "Work-Tec Ergo" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen