ESD-fotstöd, Typ: 1

Art-nr.: 972570 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 120 mm
Bredd 540 mm
Djup 350 mm
Färg svart
vikt 2 kg
Produktslag Fotstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972570 1
EAN/GTIN 4057989097091
Tillverkarens nummer C-212 9709

Benämning

Utförande:

Fristående fotstöd ställbart i tre olika höjder. Höjden inställbar på 6, 9 och 12 cm. Lutningsvinkeln kan ställas in steglöst.
Räfflad och glidsäker yta.
Av volymledande svart plast.
Avledningsresistans ca 103 Ω.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen