• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ESD-golvmatta, Typ: 1500X1200

Art-nr.: 972580 1500X1200
Kopiera
Pris per 1 st. (SEK 1920,16 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
26 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Längd 150 cm
Bredd 120 cm
Tjocklek 3,5 mm
Material Syntetgummi, två skikt
Färg platinagråspräcklig
antal tryckknapp 2
Tryckknapps-⌀ 10,3 mm
vikt 7,8 kg
Produktslag ESD-golvmatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972580 1500X1200
Kopiera
EAN/GTIN 4057989601519
Kopiera
Tillverkarens nummer C-198 151 P 10,3
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Benämning

Utförande:

ESD-golvmatta tillverkad av tvålagers syntetiskt gummi med bästa ljusegenskaper utan att snubbelfara på grund av en tjocklek av 3,5 mm. Överkörningsbar med arbetssnurrstol. Kortvarigt temperaturbeständig mot temperaturbelastningar som t.ex. de som orsakas av stänk av lödtenn. Med extremt lågt motstånd och rundade hörn.
Färg: Platina-grå, marmorerad.
Läckagemotstånd: 107 – 108 Ω.
Tryckknappskontakt: 2 x 10,3 mm.