{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Utförande | med hjul | |
sitsbredd | 460 mm | |
sitsdjup | 470 mm | |
ryggstöd höjd | 580 mm | |
höjdinställningsområde | 450 mm - 630 mm | |
Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
Justering av sitslutningen i grader | 6 grad | |
Inställningsområde för sittdjup | 60 mm | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 965270 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849943923 | |
Tillverkarens nummer | 9033H-MH01-3279 |