ESD-arbetssnurrstol, konstläder, med glidknappar och fotring, hög, Typ: ESD

Art-nr.: 972673 ESD
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 590 mm - 860 mm
Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
Inställning avsitsens lutning Ja
Justering av sitslutningen i grader 6 grad
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag ESD-arbetssnurrstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972673 ESD
EAN/GTIN 4016849944005
Tillverkarens nummer 9031C-2571-3218

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med ledande ESD-konstläderklädsel. Bekväm och andningsaktiv, slitstark. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag.
Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Work-Tec Ergo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen