Konsolsortiment plasthakar 1

Art-nr: 955860 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 1
    Serie Easyfix
    Material krok Plast
    Produktslag Sortiment av hållare för perforerad panel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955860 1
    EAN/GTIN 4062406198053
    Tillverkarens nummer 955860 1

    Benämning

    Utförande:

    Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

    Passar till:

    Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

    Innehåll:

    2 st enkelkrokar nr 955630 storlek 32
    2 st enkelkrokar nr 955630 storlek 62
    1 st dubbelkrok nr 955635 storlek 32
    1 st dubbelkrok nr 955635 storlek 62
    2 st verktygsklämmor nr 955655 storlek 10
    2 st verktygsklämmor nr 955655 storlek 15
    2 st verktygsklämmor nr 955655 storlek 20
    1 st flexibel klämhållare nr 955665 storlek 18−26
    1 st skruvdraghållare nr 955670 storlek 3
    1 st skruvdraghållare nr 955670 storlek 2
    1 st tånghållare nr 955710 storlek 1
    1 st plastbox nr 955790 storlek 74
    1 st plastbox nr 955790 storlek 296

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Easyfix" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen