Easyfix skruvnyckelhållare 9,5 mm

Art-nr: 955700 9,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
478 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fästets bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Easyfix
    Fästets bredd 9,5 mm
    antal förvaringsplatser 2
    för nyckel storlek 6 mm - 9 mm
    Material grundplatta Plast
    Material krok Plast
    Typ av grundplatta dubbelt
    Produktslag Skruvnyckelhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955700 9,5
    EAN/GTIN 4062406197674
    Tillverkarens nummer 955700 9,5

    Benämning

    Utförande:

    Överskådlig skruvnyckelförvaring. Nyckelstorleken går att se direkt genom öppningen.
    Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

    Passar till:

    Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

    Leveransinnehåll:

    Alla tillhörande bottenplattor.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Easyfix" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen