Easyfix verktygshållare 45° 50 mm

Art-nr.: 955510 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    44,92  SEK / st.
  • Från 5st.
    37,47  SEK / st.
på begäran
I lager
9 163 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektivt djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektivt djup 50 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta enkelt
Hakform Enkla krokar 45°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955510 50
EAN/GTIN 4062406194956
Tillverkarens nummer 955510 50

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen