Easyfix skruvdragarhållare 3

Art-nr: 955670 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 289 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
avstånd fästen (centrum till centrum) 21 mm
genomgående hål-⌀ 6 mm
hölstrets avsatsförsedda borrnings-⌀ (max. grepp-⌀) 18
antal förvaringsplatser 3
för skruvmejsel storlek 0 − 1
Material grundplatta Plast
Material krok Plast
Typ av grundplatta dubbelt
Produktslag Bitsskruvmejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955670 3
EAN/GTIN 4062406197513

Benämning

Utförande:

Överskådlig och skonande mejselförvaring. Lätt att lyfta av och hänga på tack vare urtag med spår.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.