{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Easyfix | |
avstånd fästen (centrum till centrum) | 33 mm | |
genomgående hål-⌀ | 9,5 mm | |
hölstrets avsatsförsedda borrnings-⌀ (max. grepp-⌀) | 30 / 21 / 16 | |
antal förvaringsplatser | 2 | |
för skruvmejsel storlek | 2 − 6 | |
Material grundplatta | Plast | |
Material krok | Plast | |
Typ av grundplatta | dubbelt | |
Produktslag | Bitsskruvmejsel |
Artikelnummer | 955670 2 | |
EAN/GTIN | 4062406197520 | |
Tillverkarens nummer | 955670 2 |