Easyfix dispenserboxhållare 1

Art-nr: 955580 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
778 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Easyfix
    höjd 128 mm
    Bredd 220 mm
    effektivt djup 75 mm
    Ståltråds-⌀ 6 mm
    Produktslag Dispenser-hållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 955580 1
    EAN/GTIN 4062406196202
    Tillverkarens nummer 955580 1

    Benämning

    Utförande:

    Dispenserhållare för engångshandskar, hörselproppar, ansiktsservetter etc. Trådhängaren kan justeras på djupet så att lådorna är stadigt fastspända och inte glider. Ståltråden kan flyttas i plasthållaren (fyra möjliga trådpositioner).
    Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

    Passar till:

    Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.
    Lådans storlek djup 55 – 75 mm.

    Leveransinnehåll:

    Alla tillhörande bottenplattor.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Easyfix" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen