easyPick smådelsbehållare Höjd 25 mm 3X6/2

Art-nr: 951210 3X6/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
347 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 25 mm
Bredd 75 mm
Djup 150 mm
bredd i G 3
djup i G 6
Antal fack i låda 2
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951210 3X6/2
EAN/GTIN 4062406147006
Tillverkarens nummer 951210 3X6/2

Benämning

Utförande:

Med en fast skiljevägg, ger 2 fack i lådan.

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen