Easyfix hållare för easyPick smådelsbehållare, passar till easyPick höjd: 25mm

Art-nr.: 955815 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
535 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till easyPick höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 70 mm
Bredd 72 mm
Djup 20 mm
Produktslag Lådhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955815 25
EAN/GTIN 4062406338749
Tillverkarens nummer 955815 25

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

GARANT easyPick smådelsbehållare nr 951210951265.
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
easyPick smådelsbehållare nr 951210 höjd 25 mm, upp till maximalt djup 6G, minimal bredd 3G.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Anmärkning:

För större GARANT easyPick smådelsbehållare från 8G kan man använda flera hållare bredvid varandra.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen