easyPick smådelsbehållare Höjd 25 mm 2X6/1

Art-nr: 951210 2X6/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 650 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 25 mm
Bredd 50 mm
Djup 150 mm
bredd i G 2
djup i G 6
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951210 2X6/1
EAN/GTIN 4062406146931

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "easyPick" Visa alla
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
    bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen