easyPick smådelsbehållare Höjd 25 mm 3X10/1

Art-nr: 951210 3X10/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
799 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 25 mm
Bredd 75 mm
Djup 250 mm
bredd i G 3
djup i G 10
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951210 3X10/1
EAN/GTIN 4062406146993
Tillverkarens nummer 951210 3X10/1

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen