{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | easyPick | |
behållarhöjd | 25 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 2,244 kg | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikelnummer | 950550 50/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153427 | |
Tillverkarens nummer | 950550 50/1 |