easyPick smådelsbehållarsortiment 50/2

Art-nr: 950550 50/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 25 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 2,002 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950550 50/2
EAN/GTIN 4062406153441
Tillverkarens nummer 950550 50/2

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951210: 8 st storlek 6×8/1; 12 st storlek 6×6/1; 2 st storlek 4×6/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen