Datorpulpet med fack för bärbar dator S

Art-nr: 948042 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 240 mm
bottenyta (bredd) 750 mm
bottenyta (djup) 550 mm
fack för bärbar dator höjd invändigt 85 mm
fack för bärbar dator bredd invändigt 560 mm
fack för bärbar dator djup invändigt 275 mm
vikt 21,5 kg
Produktslag Datorbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 948042 S
EAN/GTIN 4067263104223
Tillverkarens nummer 948042 S

Benämning

Utförande:

Datorpulpet med låsbart fack för dator, tangentbord, mus med mera. Upplagsskiva av bambu. Med hyllplan som hakas fast (fritt mått b×d: 570×300 mm).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, benställning i antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen