{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Batterityp | Litiumjärnfosfat | |
Kontinuerlig ström | 1 500 W | |
Toppeffekt (2 sekunder) | 3 000 W | |
Batterikapacitet | 1 497 Wh | |
spänning | 230 V | |
kapacitet | 58,5 Ah | |
höjd | 240 mm | |
Bredd | 190 mm | |
Längd | 480 mm | |
vikt | 20 kg | |
Produktslag | Batteri |
Artikelnummer | 957650 1500 | |
EAN/GTIN | 4260302417289 |